Bügelgriff
BGLGRF-PA-SCHW-M6-195X58X26MM
Art.-Nr. 4952500068
EAN 4056807472041
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | B, I |
Bohrlochdurchmesser (d1) | 6,5 mm |
Länge (l1) | 195 mm |
Breite (b1) | 26 mm |
Höhe (h1) | 58 mm |
Bohrlochabstand (l2) | 179 mm |
Passend für Gewinde | M6 |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
