Bügelgriff mit Sacklochgewinde
BGLGRF-SACKLOGWD-MS-M5X98,5
Art.-Nr. 5099385099
EAN 4056807213828
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Griff | PA verstärkt - Polyamid verstärkt |
Farbe Griff | Schwarz |
Werkstoff Gewinde | Messing |
Oberfläche Gewinde | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Grifflänge (l1) | 98,5 mm |
Lochabstand (l2) | 86 mm |
Griffbreite (b1) | 20 mm |
Griffhöhe (h1) | 40 mm |
Griffstärke (h2) | 12,5 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 37,800 g |
