Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bügelgriff auf Außenschild

Bügelgriff AL auf Außenschild mit PZ-Lochung
TD-ALU-AUSSHILD-BUE-PZ-92-8-216-F9

Art.-Nr. 0687283524

EAN 4057708383412

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bügelgriff auf Außenschild

Art.-Nr. 0687283524
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
Mit PZ Lochung
  • Bestmöglicher Halt, da die Befestigung des Langschildes unsichtbar durch metrische Schrauben erfolgt

  • Durch Drehen des Bügels können DIN R und DIN L Türen ausgestattet werden, dies ermöglicht eine geringere Lagerhaltung

  • Durch den seitlichen Versatz des Bügels besteht bestmöglicher Bedienungskomfort

  • Auf der Rückseite des Beschlages befindet sich ein Aufbohrschutz
Hinweis

Vierkantstifte und Innendrücker müssen separat bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Rohrrahmentüren, Profiltüren, Haustüren, Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.

Lochung

PZ

Einsatzbereich

Objektbereich, Privatbereich

Geeignet für

Haustüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren

Ausführung

Außenschild mit Bügel

Entfernung (Griff-Schloss)

92 mm

Brandschutzgeprüft

Nein

Werkstoff

Aluminium

Lochabstand

216 mm

Türschildbreite

36 mm

Farbe

Edelstahl F9

Oberfläche

Eloxiert

DIN-Richtung

DIN R/L

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Montageart

Durchgängige Befestigung

Nockendurchmesser

10 mm

Passend für Profilzylindervorstand min./max.

9-13 mm

Schildlänge

245 mm

Schildstärke

10 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

71 mm

Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid

71 mm

Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff

Fest

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker AL 920 auf Innenschild mit PZ Lochung

TD-ALU-AL920-INSHILD-D-PZ-92-8-210-WEIS

x 1 St.
Türdrücker AL 920 auf Innenschild mit PZ Lochung

TD-ALU-AL920-INSHILD-D-PZ-92-8-210-F1

x 1 St.
Türdrücker AL 920 auf Innenschild mit PZ Lochung

TD-ALU-AL920-INSHILD-D-PZ-92-8-210-F9

x 1 St.
Türdrücker AL 920 auf Innenschild mit PZ Lochung

TD-ALU-AL920-INSHILD-D-PZ-92-8-216-WEIS

x 1 St.
Türdrücker AL 920 auf Innenschild mit PZ Lochung

TD-ALU-AL920-INSHILD-D-PZ-92-8-216-F1

x 1 St.
Türdrücker AL 920 auf Innenschild mit PZ Lochung

TD-ALU-AL920-INSHILD-D-PZ-92-8-216-F9

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(60-69MM)

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(70-79MM)

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(80-89MM)

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(90-99MM)