Bügelgriff
Bügelgriff Holz
GRF-BUEGEL-HO-KIEFER-16,5X128MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Kiefer |
Oberfläche | Roh |
Oberflächenstruktur | Geschliffen |
Länge (L) | 144 mm |
Höhe (H) | 33 mm |
Durchmesser (D) | 16,5 mm |
Achsmaß (A) | 128 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!