Bügelanschluss W-IP
Bügelanschluss W-IP
BGLANSHL-W-IP-M12
Art.-Nr. 5256100062
EAN 4099618246944
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flexible Anbindung: Befestigung von VARIFIX-Schienen mit Gewinde und Queranschluss
- Effiziente Montage: Schnelle und unkomplizierte Installation
- Anwendungsgebiet: Geeignet für technische Gebäudeausrüstung und Industrie- und Anlagenbau
Datenblätter(X)
Der Bügelanschluss eignet sich für verschiedene Einsatzbereiche, insbesondere im Schwerlastbereich in der technischen Gebäudeausrüstung und im Industrie- und Anlagenbau.
![]() | |
Länge (L) | 135 mm |
Breite (B) | 125 mm |
Materialstärke (t) | 12 mm |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Produktgewicht (per Stück) | 320,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!