Buchsenkontakt 2,5 unisoliert mit 4 Rastzungen
Buchsenkontakt 2,5 4 Rastzungen
BUKONT-(SN)-RSTZNG-D2,5MM-(1-2,5QMM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Ausführung | Ungedichtet |
Drahtquerschnitt min./max. | 1-2,5 mm² |
Durchmesser Isolierung min./max. | 2,1-3,1 mm |
Stiftdurchmesser | 2,5 mm |
Anzahl Rastzungen | 4 STK |
Werkstoff | Kupfer-Eisen |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!