Buchsengehäuse Deutsch DT Serie OEM-Qualität
Deutsch DT Buchsengehäuse
STEGEHAEU-BU-8FACH-DEUTSCH-DT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Für Bau- und Landmaschinen (z.B. Claas, Caterpillar)
Polzahl | 8 STK |
Schutzart IP | IP 67 |
Stromstärke max. | 13 A |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -55 bis 125 °C |
Werkstoff | Thermoplast |
Farbe | Grau |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | DT06-08SA |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!