Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Bucha plástica, cab. red., aço galv., W-UR F 8 VM

Bucha plástica, cab. red., aço galv., W-UR F 8 VM

Art. 0912818803

EAN 4056807792965

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Bucha plástica, cab. red., aço galv., W-UR F 8 VM

Art. 0912818803

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 50 Un.
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
Diâmetro da bucha

8 mm

Comprimento de fixação (l)

80 mm

Altura máx. do acessório (t fix)

10 mm

Diâmetro nominal da broca (d 0)

8 mm

Furo de passagem no componente a ser ligado (d f)

8,5 mm

Altura do acessório (t fix 1)

30 mm

Diâmetro do parafuso

6 mm

Comprimento do parafuso

95 mm

Material do parafuso

Aço

Tamanho da fenda

AW30

Superfície do parafuso

Galvanizado

Tipo de cabeça

Cabeça de queijo

Aprovação

ETA-08/0190