Bucha plástica W-FRAH 10, aço inox A4
Bucha plástica W-FRAH 10, aço inox A4
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro da bucha | 10 mm |
Comprimento de fixação (l) | 260 mm |
Altura máx. do acessório (t fix) | 190 mm |
Diâmetro nominal da broca (d 0) | 10 mm |
Furo de passagem no componente a ser ligado (d f) | 11 mm |
Classificação da resistência ao fogo | R90 |
Diâmetro do parafuso | 7 mm |
Comprimento do parafuso | 265 mm |
Aprovação | ETA |