Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Bucha plást p/caixilhos, W-UR F 10 SymCon A4, hex

Bucha plást p/caixilhos, W-UR F 10 SymCon A4, hex
KUNSTSTOFFRAHMENDÜBEL

Art. 5911010302

EAN 4053479216737

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Bucha plást p/caixilhos, W-UR F 10 SymCon A4, hex

Art. 5911010302

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 40 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Special anchor geometry and immediate load-bearing capacity with ETA assessment for high loads for masonry, autoclaved aerated concrete and concrete
Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro da bucha

10 mm

Comprimento de fixação (l)

80 mm

Diâmetro nominal da broca (d 0)

10 mm

Furo de passagem no componente a ser ligado (d f)

10,5 mm

Altura do acessório (t fix 1)

40 mm

Material do parafuso

Aço inox A4

Tipo de cabeça

Cabeça sextavada com anilha incorporada

Aprovação

ETA-11/0309