Bucha plás p/caix, W-UR 6 SymCon, cabeça redonda
Bucha plás p/caix, W-UR 6 SymCon, cabeça redonda
Art. 0912806802
EAN 4050642658837
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro da bucha | 6 mm |
Comprimento de fixação (l) | 60 mm |
Diâmetro nominal da broca (d 0) | 6 mm |
Furo de passagem no componente a ser ligado (d f) | 6,5 mm |
Classificação da resistência ao fogo | F30 |
Material do parafuso | Aço |
Tamanho da fenda | AW20 |
Superfície do parafuso | Galvanizado |
Tipo de cabeça | Cabeça de queijo |
Profundidade do furo (h 1) | 60 mm |
Aprovação | ETA-11/0309 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!