Bucha plás p/caix, W-UR 10 SymCon A4, cabeça escar
Bucha plás p/caix, W-UR 10 SymCon A4, cabeça escar
KUNSTATOFFRAHMENDÜBEL
Art. 5911010103
EAN 4053479216751
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro da bucha | 10 mm |
Comprimento de fixação (l) | 100 mm |
Diâmetro nominal da broca (d 0) | 10 mm |
Furo de passagem no componente a ser ligado (d f) | 10,5 mm |
Altura do acessório (t fix 1) | 60 mm |
Material do parafuso | Aço inox A4 |
Tamanho da fenda | AW40 |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber |
Aprovação | ETA-11/0309 |