Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Bucha para prego W-SD rosca externa

Bucha para prego W-SD rosca externa

Art. 0905700104

EAN 4024835224833

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Bucha para prego W-SD rosca externa

Art. 0905700104

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 100 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

For screwing pipe clamps, clips etc., for concrete
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento de fixação (l) (l)

45 mm

Diâmetro nominal da broca (d 0)

6,0 mm

Distância centro a centro com fixação múltipla (s cr)

200 mm

Espaçamento até à extremidade para fixação múltipla (c cr)

150 mm

Espessura mínima da estrutura (h min)

80 mm

Profundidade do furo (h 1)

42 mm

Furo de passagem no componente a ser ligado (d f)

7 mm

Comprimento de conector de rosca (l th)

5 mm

Comprimento da protrusão (l p)

5 mm

Profundidade efectiva de ancoragem (h ef)

36 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Blow-out bulb

BLWOUTBULB-F.CLN

For cleaning drill holes with a smaller diameter