Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Bucha para prego W-SD WSS 1/L

Bucha para prego W-SD WSS 1/L

Art. 0905700500

EAN 4046778852515

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Bucha para prego W-SD WSS 1/L

Art. 0905700500

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 20 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Noise insulating quick-assembly system for mounting punched tape, eyelets or hook wire, nonius hangers etc., for concrete
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro da bucha

6 mm

Comprimento de fixação (l) (l)

61 mm

Diâmetro nominal da broca (d 0)

6,0 mm

Distância centro a centro (a)

200 mm

Espaçamento até à extremidade (a r)

100 mm

Espessura mínima do componente (d)

100 mm

Profundidade do furo (t)

42 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Broca com colar SDS

STOPBIT-(F.DWL-(W-SD))-FLG-(W-SDS2)-42MM

x 1 Un.
Ferramenta de ajuste para maço de pedreiro

STGTL-(F.DWL-W-SD)-(WS6)

For mason's mallet