Bucha para prego W-SD
Bucha para prego W-SD
Art. 0905700400
EAN 4011231852371
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro da bucha | 6 mm |
Comprimento de fixação (l) (l) | 38 mm |
Altura máx. do acessório (t fix) | 4 mm |
Diâmetro nominal da broca (d 0) | 6,0 mm |
Distância centro a centro com fixação múltipla (s cr) | 200 mm |
Espaçamento até à extremidade para fixação múltipla (c cr) | 150 mm |
Espessura mínima da estrutura (h min) | 80 mm |
Profundidade do furo (h 1) | 32 mm |
Furo de passagem no componente a ser ligado (d f) | 7 mm |
Profundidade efectiva de ancoragem (h ef) | 26 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!