Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Bucha para parafuso, WG-FIX, cabeça escareada

Bucha para parafuso, WG-FIX, cabeça escareada

Art. 0189306345

EAN 4050641251725

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Bucha para parafuso, WG-FIX, cabeça escareada

Art. 0189306345

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 250 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Universal screw anchor with raised countersunk head for quick and easy secondary fastening in solid stone and gypsum plasterboard
Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de cabeça

Cabeça de embeber

Tamanho da fenda

AW20

Diâmetro da bucha

6,3 mm

Comprimento de fixação (l)

45 mm

Altura máx. do acessório (d a)

16 mm

Material

Aço

Superfície

Galvanizado

Diâmetro nominal da broca (d 0)

4 mm

Profundidade do furo (h 1)

35 mm

Furo de passagem no componente a ser ligado (d f)

6,5 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Brocas multiusos MFD-S com haste lisa

BROCA CILINDRICA MFD-S D.4,0X75MM

Perfura praticamente todos os materiais
Blow-out bulb

BLWOUTBULB-F.CLN

For cleaning drill holes with a smaller diameter