Bucha metálica para paredes ocas Parafuso de olhal W-MH/O
Bucha para paredes ocas, parafuso de olhal W-MH/O
Art. 090352654
EAN 4049557812199
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Excelente capacidade de suporte através dos elementos de apoio expansíveis com grande diâmetro de pressão
- Aplicação fácil com os respetivos alicates
- Pré-montagem com parafuso de olhal métrico
- O dispositivo de segurança na gola evita o avanço no furo
- É possível soltar o parafuso de olhal sem influenciar a capacidade de suporte
Resistência ao fogo das dimensões M6 e M8, testadas em pedra-pomes oca
O parafuso pertencente à bucha pode ser substituído, após a expansão da bucha, por outro elemento de fixação com rosca métrica, p. ex. parafuso em forma de gancho, parafuso com olhal, parafuso com cabeça especial, A2/A4 parafuso em latão, varão roscado etc.
Em superfícies duras, p. ex. azulejos, levante as garras situadas na gola da bucha para cima (dispositivo de segurança).
Se pressionar a alavanca dianteira do alicate consegue soltá-lo.
Fichas Técnicas(X)
A bucha para fixações secundárias em paredes ocas ou paredes de construção leve, feitas com materiais de painéis e em tetos de tijolo oco ou tetos falsos, até um máximo de 32 mm de espessura do material, com cavidade por atrás.
Para a fixação de componentes suspensos.
Tipo de rosca x diâmetro da âncora | M6 |
Design | Com parafuso de olhal |
Espessura mín./máx. do painel/espessura do espelho (d a) | 5-16 mm |
Material | Aço |
Diâmetro nominal da broca (d 0) | 12 mm |
Superfície | Galvanizado |
Comprimento da manga (lHü) | 53 mm |
Comprimento do parafuso | 62 mm |
Furo de passagem no componente a ser ligado (d f) | 7 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!