Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Bucha leve para construção, W-KL

Bucha leve para construção, W-KL

Art. 090350

EAN 4011231846950

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Bucha leve para construção, W-KL

Art. 090350

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 100 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Anchor made of ABS plastic for secondary mountings. Use in conjunction with a suitable plug screw 
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

ABS

Diâmetro da bucha

18 mm

Diâmetro nominal da broca (d 0)

10 mm

Diâmetro do parafuso para aglomerado necessário

4,5 - 6 mm

Diâmetro do orifício no componente (d Bau)

6,5 mm

Resistência mín. à temperatura

-40 °C

Resistência máx. à temperatura

80 °C

Espessura mínima do componente (d)

80 mm

Profundidade de penetração (h s)

50 mm

Distância centro a centro (a)

100 mm

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Parafuso para bucha ASSY® D Cabeça de embeber

SCR-CS-WO-RW20-(A2K)-4,5X40/34

Sem ponta de broca, para utilização com buchas plásticas
x 500 Un.
Parafuso para bucha ASSY® D Cabeça de embeber

PF. ASSY-D C/EMB. RW20 (A2K) 4,5X50/44

Sem ponta de broca, para utilização com buchas plásticas
x 250 Un.
Parafuso para bucha ASSY® D Cabeça de lentilha, sem ponta de broca

SCR-PANHD-WO-RW20-(A2K)-5X40/33

Para uso com buchas plásticas
x 500 Un.
Parafuso para bucha ASSY® D Cabeça de lentilha, sem ponta de broca

SCR-PANHD-WO-RW20-(A2K)-4,5X40/34

Para uso com buchas plásticas
x 500 Un.
Parafuso para bucha ASSY® D Cabeça de lentilha, sem ponta de broca

SCR-PANHD-WO-RW20-(A2K)-4,5X45/39

Para uso com buchas plásticas
x 500 Un.
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Ferramenta de ajuste SHARK ISO 50 e W-KL

FERRAMENTA APLICACAO SHARK ISO 50

Para bucha de isolamento SHARK ISO 50 e bucha de construção leve W-KL