Brzeszczot do wyrzynarki, do cięcia tworzyw sztucznych, trzy gwiazdki Do włókna węglowego
Brzeszczot do wyrzynarki 3S do wł. węgl.
BRZESZ-WYRZ-PLAST-WŁÓK-WĘGL-3PC-68/2,2MM
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Idealne do gładkich i prostych cięć w cienkich materiałach
- Do użytku z wyrzynarkami z uchwytem T
Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.
Materiały dodatkowe(X)
Długość robocza | 68 mm |
Min./maks. grubość materiału | 0-20 mm |
Podziałka uzębienia | 2,2 mm |
Szczególnie przydatne do | CFK |
Ilość części | 3 szt |
Uchwyt narzędziowy brzeszczotu wyrzynarki | Uchwyt T |
Długość | 93 mm |