Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Brzeszczot do wyrzynarki, do cięcia tworzyw sztucznych, trzy gwiazdki Do szkła akrylowego (PMMA)

Brzeszczot do wyrzynarki 3S do szkła akrylowego/PMMA
BRZESZCZOT-DO-WYRZ-TW-SZT-5PCS-68/1,8MM

Nr art. 0608503103
EAN 4050641964090
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
Gładkie i proste cięcie szkła akrylowego (PMMA), niepowodujące topienia.

System oznaczeń barwnych


Odpowiedni do danego zastosowania brzeszczot do wyrzynarki można znaleźć dzięki czterem łatwym do rozpoznania oznaczeniom barwnym



Właściwie dopasowany brzeszczot do wyrzynarki do każdego zastosowania


Trzy poziomy jakości zoptymalizowane pod kątem danego zastosowania



Wysokowydajny brzeszczot zapewnia dużą wydajność cięcia i długi okres eksploatacji

Uwaga
  • Aby wybrać właściwy nóż do wyrzynarki, skorzystaj z przewodnika, który znajduje się w zakładce z dokumentami.

  • Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość robocza

68 mm

Min./maks. grubość materiału

2-20 mm

Podziałka uzębienia

1,8 mm

Szczególnie przydatne do

Kanały kablowe z pleksiglasu, szkła akrylowego, tworzywa sztucznego

Ilość części

5 szt

Uchwyt narzędziowy brzeszczotu wyrzynarki

Uchwyt T

Długość

93 mm