Brzeszczot do piły szablastej, stal nierdzewna, trzy gwiazdki Do płyt i rur ze stali nierdzewnej
Brzeszczot do piły szablastej 3S do stali nierdzewnej
BRZESZCZ-SZABL-INOX-3SZT-116X1,4
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Drobna podziałka zębów wynosząca 1,4 mm umożliwia cięcie materiałów o grubości od 1,5 do 3 mm.
- Idealny do cięcia stali nierdzewnej dzięki precyzyjnie szlifowanym zębom.
- Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.
- Do brzeszczotów do piły szablastej przeznaczonych do stali nierdzewnej, zapewnia chłodzenie, zmniejsza ilość skoków i wyłącza oscylację.
- Chłodzenie wydłuża żywotność brzeszczotów do piły szablastej.
Materiały dodatkowe(X)
System oznaczeń barwnych
- Brązowy: Przeznaczone do drewna
- Niebieski: Przeznaczone do metali
- Szary: Przeznaczone do zastosowań budowlanych/uniwersalnych
- Zielony: Przeznaczone do stali szlachetnej
- Czerwony: Przeznaczone do specjalnych wkładek
System gwiazdek
- Cztery gwiazdki: Piła tarczowa do ekstremalnych zastosowań o wysokiej wydajności i bardzo długiej żywotności.
- Trzy gwiazdki: Piła tarczowa do wyjątkowo wymagających zastosowań o wysokiej wydajności cięcia i długiej żywotności.
- Dwie gwiazdki: Ostrze idealne do wymagających zastosowań.
- Jedna gwiazdka: Standardowe ostrze idealne do konwencjonalnych zastosowań.
Długość | 116 mm |
Podziałka uzębienia | 1,4 mm |
Grubość | 1,25 mm |
Szczególnie przydatne do | Stal nierdzewna, blacha metalowa i rury |
Min./maks. grubość materiału | 1,5-3,0 mm |
Ilość części | 3 szt |