Brzeszczot do piły szablastej, metal, trzy gwiazdki Do przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Brzeszczot do piły szablastej 3S do kan. went. + klim.
BRZESZ-SZABL-WENT-5SZT-80X0,8MM
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Niezwykle szybkie i łatwe wykonywanie rowków w cienkich materiałach
- Specjalna konstrukcja wierzchołka i kształt brzeszczotu
- Najwęższe zakrzywione cięcia i cięcia pionowe
- Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.
- Brzeszczoty do piły szablastej do metalu, zapewnić chłodzenie, zmniejszyć prędkość posuwu i wyłączyć oscylację.
- Chłodzenie wydłuża żywotność brzeszczotów do piły szablastej.
- Jeśli to możliwe, należy unieruchomić obrabiany materiał, aby uniknąć drgań.
Materiały dodatkowe(X)
Idealny do cięcia cienkich blach o grubości materiału od 0,6 mm do 1,5 mm oraz do kanałów wentylacyjnych o grubości materiału do 0,8 mm.
Długość (L) | 84 mm |
Podziałka uzębienia | 0,8 mm |
Grubość | 1,25 mm |
Szczególnie przydatne do | Kanały wentylacyjne i klimatyzacyjne |
Min./maks. grubość materiału | 0,4-1,5 mm |