Vítejte ve Würth Německo Pouze pro podnikatele Kontakt +49 7940 15-2400

Brusný kotouč Longlife Na nerezovou ocel

Hrubovací kotouč pro ušlechtilé oceli Longlife
BRUSNÝ KOTOUČ LL, OCEL/NEREZ 125X7
ZEBRA

Obj. č. 0670181257
EAN 4038898432388
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
Vysoce výkonný hrubý brusný kotouč vyztužený vlákny s pojivem z pryskyřice s mimořádně dlouhou životností a vysokým úběrem
  • Extrémně nízká náchylnost k prasknutí

  • Minimální tolerance rozměrů a stability

  • Neobsahuje železo, chlor ani síru (≤ 0.1%)
Upozornění
  • Skladování: v suchu při okolní teplotě 20 °C

  • Při práci používejte vhodný ochranný oděv

  • Používejte pouze nepoškozené kotouče

  • Vyviňte adekvátní přítlak

  • Zajistěte správný kontaktní úhel na brusném kotouči, protože příliš malý kontaktní úhel může způsobit praskání kotouče po obvodu.

  • Další informace naleznete na vložce obalu
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Vhodné zejména pro obrábění nerezové oceli, legovaných a vysoce legovaných ocelí, nerezových a kyselinovzdorných ocelí a chromniklových ocelí

  • Brusné hrany a povrchy

  • Orovnávání a hlazení

  • Odstraňování otřepů a obrábění svarů

Průměr x tloušťka

125 x 7,0 mm

Středový otvor

22,23 mm

Konstrukce

Lomený

Max. rychlost otáčení

12250 ot/min

Obráběné materiály

Nerezová ocel

Max. obvodová rychlost

80 m/s

Všestrannost (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Životnost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Rychlost odstranění (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Úběrový výkon (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Akumulátorová úhlová bruska AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

AKU. ÚHL. BRUS. AWS18-125P COMPACT 2X5AH

MASTER M-CUBE
Kompaktní, výkonná bezkartáčová akumulátorová úhlová bruska pro středně těžké hrubování a řezání
x 1 ks
Elektrická úhlová bruska EWS 17-125-EQ Power

EL ÚHLOVÁ BRUSKA (EWS 17-125-EQ POWER)

MASTER
Výkonná 1700W elektrická úhlová bruska pro snadnou manipulaci s rychlým úběrem materiálu a maximální produktivitou. Ideální pro náročné broušení a řezání.
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Ochranné brýle CEPHEUS®

OCHRBR-CEPHEUS-ČIRÁ

CEPHEUS
Lehké, dobře padnoucí ochranné brýle