Bruska na beton ETS 125-E
Bruska na beton EBS 125-E
EL.BRUSKA NA BETON-EL-EBS-125-E
MASTER
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoká produktivita
Vysoký výkon 1 700 W při nízké hmotnosti
Umožňuje práci vhodnou pro různé materiály i blízko hran
Regulace otáček umožňuje použít rychlosti vhodné pro různé materiály, které zůstávají konstantní i při zatížení. Roztahovací segment umožňuje práci blízko hran a stěn.
Bezprašný systém
Pružinový kruhový kartáč na ochranném krytu se přizpůsobí jakémukoli povrchu a výšce segmentu a v kombinaci s odsávací hubicí a připojenou odsávací jednotkou zajišťuje efektivní sání .
Optimální manipulace s přístrojem
Ergonomická třmenová rukojeť pro bezpečné a stabilní vedení při broušení
Ochrana proti opětovnému rozběhu
Ochrana proti opětovnému rozběhu zabraňuje neúmyslnému spuštění po přerušení napájení.
Pouze pro použití s vysavači třídy prašnosti M.
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Frekvence | 50 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 1700 W |
Výkon výstupu | 950 W |
Min. volnoběžné otáčky | 2200 ot/min |
Max. volnoběžné otáčky | 8500 ot/min |
Max. točivý moment | 6 Nm |
Hmotnost stroje | 4,8 kg |
Délka kabelu | 4 m |
WEEE (Směrnice o odběru odpadních elektrických a elektronických zařízení) | 5 |
Hladina akustického tlaku | 93 dB |
Vyhovuje RoHS | Ano |
DIA.BRUS.KOT.NA TVRDÉ MATER.125
ZEBRAKdyž při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!