Bruska koutových svarů KNS 9-150-E
Bruska koutových svarů KNS 9-150-E
EL BRUSKA KOUTOVÝCH SVARŮ KNS 9-150-E
MASTER
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoký stupeň flexibility
Vyměnitelná příruba z nerezové oceli umožňuje použití 150 mm kotoučů a 125 mm segmentovaných brusných kotoučů.
Šestistupňové nastavení otáček
Umožňuje uživateli nastavit otáčky pro danou aplikaci.
Ochranný kryt nastavitelný bez nástrojů
Ochranný kryt nastavitelný bez nástrojů šetří váš čas.
Dvojitý redukční převod
Zajišťuje vysoký krouticí moment a efektivní práci.
Měkký start a ochrana proti opětovnému spuštění
Poskytuje uživateli zvýšenou ochranu.
Dlouhá životnost
Patentovaná ochrana proti prachu, řemenový pohon s nízkými nároky na údržbu a robustní planetová převodovka zvyšují životnost stroje.
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Frekvence | 50 Hz |
Příkon | 950 W |
Min./max. volnoběžné otáčky | 660-4650 ot/min |
Průměr kotouče | 150 mm |
Druh závitu x průměr závitu vřetena | M14 |
Max. tloušťka vložného nástroje | 6 mm |
Max. tloušťka vložného nástroje při používání upínací drážkované matice | 3 mm |
Hmotnost stroje | 2,7 kg |
Délka kabelu | 4 m |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!