Brush insert, plastic
Brush insert, plastic
Cod. art. 4952600194
EAN 4056807472065
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo profilo | I, B |
Diametro interno (d2) | 24 mm |
Diametro esterno (d3) | 31 mm |
Diametro spazzola (d5) | 15 mm |
Altezza di montaggio (h2) | 10 mm |
Altezza (h1) | 13 mm |
Altezza della boccola (h5) | 7 mm |
Materiale | PA - Poliammide |
Colore | Nero |
Esecuzione | Compatibile ESD |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |