Brush insert, plastic
Brush insert, plastic
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Typ profilu | I |
Průměr talíře | 31 mm |
Vnitřní průměr | 24 mm |
Vnější průměr | 31 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 24 mm |
Průměr kartáče | 0,4 mm |
Instalační výška | 10 mm |
Výška | 13 mm |
Výška kartáče | 7 mm |
Materiál | PA |
Barva | Černá |
Konstrukce | S funkcí ESD |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Hmotnost výrobku (na kus) | 6 g |