Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Brush element, plastic

Brush element, plastic

Cod. art. 4952600195

EAN 4056807472072

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Brush element, plastic

Cod. art. 4952600195

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pre-assembled brush element for aluminium roller track profiles
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo profilo

I, B

Diametro esterno (d3)

31 mm

Diametro spazzola (d5)

15 mm

Lunghezza (l1)

50 mm

Larghezza (b1)

33,3 mm

Altezza di montaggio (h2)

10 mm

Altezza (h1)

20 mm

Altezza della boccola (h5)

7 mm

Materiale

PA - Poliammide

Colore

Nero

Esecuzione

Compatibile ESD

Conformità alla normativa RoHS

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Sistema di profilati

PRFLSYS-SB-ALU-ELO-FL10-ROP-40X40X6060

WAPS® serie B compatibile con Bosch
x 10 pz.
Sistema di profilati WAPS serie Item

PRFLSYS-SI-ALU-ELO-FL8-ROP-40X40X6060

WAPS® series I compatible with Item
x 10 pz.