Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Brüstungskanal BR 80

Brüstungskanal BR 80
BRK-R9005-SCHW-62X130MM

Art.-Nr. 0973565130

EAN 4068362252167

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Brüstungskanal BR 80

Art.-Nr. 0973565130

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 8 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

80 mm Deckeleinlegebreite (keine Geräteblenden erforderlich) und Bodenlochung
  • Sichtflächen mit Schutzfolie überzogen zum optimalen Schutz vor Schmutz und Kratzern

  • Ausführung: 2 DIN-Montageschienen 35 mm zur Aufnahme von Gerätedosen und Trennschienen
Hinweis

Deckel ist im Lieferumfang bereits enthalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Einbau aller handelsüblichen Flächenschalterprogramme

Typbezeichnung

62 x 130 / 80

Höhe

62 mm

Breite

130 mm

Deckelbreite

80 mm

Farbe

Tiefschwarz RAL 9005

Kanallänge

2 m

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Entflammbar

Schwer entflammbar, selbstverlöschend

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hohlwanddosen-Adapter für Brüstungskanal BR 80

HWAND/GERDO-ADAPT-F.BRK-68MM

Verwandelt alle handelsüblichen Hohlwand-Gerätedosen ∅ 68 mm in eine BR-Geräteeinbaudose. Standard-Hohlwanddosen sind in der Regel immer verfügbar und werden jetzt auch schnell und einfach "kanal-fähig".
x 10 St.
Außeneck für Brüstungskanal BR 80

AUSECK-F.BRK-BR80-SCHW-62X130MM

x 2 St.
Inneneck für Brüstungskanal BR 80

INECK-F.BRK-BR80-SCHW-62X130MM

x 2 St.
Flachwinkel für Brüstungskanal BR 80

FLWNKL-F.BRK-BR80-SCHW-62X130MM

x 2 St.
Endstück für Brüstungskanal BR 80

ENDSTK-F.BRK-BR80-SCHW-62X130MM

x 10 St.
Trennschiene zur Mittenaufteilung

KBLKNL-TRENNSHN-MITTENAUFTEILUNG-L2M

Für Brüstungskanal BR 80 und Fensterbankkanal FB
x 50 m
Geräteeinbaudose für Brüstungskanal BR 80 und Fensterbankkanal FB

GEREINBAUDO-F.KBLKNL-H50MM

x 40 St.
Geräteeinbaudose für Brüstungskanal BR 80 und Fensterbankkanal FB

GEREINBAUDO-F.KBLKNL-DP-H50MM

x 20 St.
CEE-Einbau-Abdeckung für Brüstungskanal BR 80 und Fensterbankkanal FB

ABDE-F.KBLKNL-(CEE-EINBAU)

x 10 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen