Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Brückenkopftischsäge CST120 Clipper

Brückenkopftischsäge CST120 Clipper
TISAE-EL-STN-CST120

Art.-Nr. 9501022923

EAN 4068362184130

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Brückenkopftischsäge CST120 Clipper

Art.-Nr. 9501022923
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
Beeindruckende Schnittlänge, leistungsstarker Motor und robuste Bauweise für anspruchsvolle Schneidarbeiten
  • Beeindruckenden Schnittlänge von 1200 mm ermöglicht präzise Gehrungsschnitte bis zu 45 Grad

  • Leistungsstarker 2,2-kW-Motor und maximale Leerlaufdrehzahl von 2800 U/min für anspruchsvolle Schneidarbeiten

  • Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit durch robuste Bauweise und Schutzklasse III

  • Verstellbarer Schneidkopf

  • Integrierte Wasserzufuhr
Hinweis

Lieferung erfolgt ohne Trennscheibe.

Für Nassschnitt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ideal für präzise Schnitte in großformatige Fliesen, Feinsteinzeug und Keramik

  • Für den professionellen Einsatz im Fliesenlegerhandwerk

Breite

660 mm

Gehrungswinkel max.

45 Grad

Höhe

1350 mm

Leerlaufdrehzahl max.

2800 U/min

Leistungsaufnahme

2,2 kW

Länge

1600 mm

Maschinengewicht

160 kg

Nennspannung

230 V

RoHS-konform

Ja

Scheibendurchmesser max.

350 mm

Schnittlänge max.

1200 mm

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Tischbreite

660 mm

Tischlänge

1600 mm

Trennscheibendurchmesser max.

350 mm

Typbezeichnung

CST 120

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Diamanttrennscheibe Naturstein Longlife & Speed

TSHB-DIA-LS-NATURSTEIN-BO25,4-D350MM

Speziell für den Natursteinbereich entwickelte Diamanttrennscheibe mit sehr hoher Standzeit und sehr hoher Schnittgeschwindigkeit
x 1 St.
Diamanttrennscheibe Baustelle Longlife & Speed

TSHB-DIA-LS-BAUSTELLE-BO25,4-D350MM

Speziell für den Baustelleneinsatz mit wechselnden Materialien entwickelte Diamanttrennscheibe mit sehr hoher Standzeit und sehr hoher Schnittgeschwindigkeit