Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Bruciatore a fiamma appuntita diametro 9 mm

Bruciatore a fiamma appuntita
BRUCIATORE-A-PUNTA-(P-09848)-D9MM

Cod. art. 0984801

EAN 4011231916387

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Bruciatore a fiamma appuntita diametro 9 mm

Cod. art. 0984801
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
Saldatura dolce per impianti idraulici e di riscaldamento
  • Fiamma concentrata per tutti i tipi di lavori di precisione, per lavoretti di saldatura dolce, per saldatura a piombo, lavori da orefice, ecc.

  • Pressione max.: 2 bar

  • Consumo di gas: 55 g/h
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Pressione di esercizio max

2 bar