Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Bruciatore Cyclone per saldatore a pistola Turbojet

Bruciatore Cyclone, saldatore a pistola, Turbojet
BRUCIATORE FIAMMA AVVOLG. TURBOJET

Cod. art. 09849004

EAN 4045989002580

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Bruciatore Cyclone per saldatore a pistola Turbojet

Cod. art. 09849004
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
Potente fiamma a vortice per un riscaldamento uniforme del tubo durante la saldatura
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per saldatura dolce e forte

Diametro bruciatore

14 mm

Consumo orario di gas a 2 bar

170 g

Potenza nominale su 2 bar

2,2 kW

Brasatura dolce a 2 bar

40 mm

Brasatura forte a 2 bar

18 mm