Børsteelement, plast
Børsteelement, plast
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Profiltype | I |
Skivediameter | 31 mm |
Utvendig diameter | 32 mm |
Børstediameter | 0,4 mm |
Lengde | 50 mm |
Bredde | 33,3 mm |
Installasjonshøyde | 10 mm |
Høyde | 20 mm |
Børstehøyde | 7 mm |
Materiale | Polyamid - PA |
Farge | Svart |
Design | ESD-kapabel |
RoHS-kompatibel | Ja |
Produktvekt (per element) | 14 g |