Brotdose mit Bambusdeckel
Brot Box Bambus
BROT-BOX-BAMBUS-UNBEDRUCKT
Art.-Nr. 0824315000
EAN 4065746643825
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Großes Fassungsvermögen (1000 ml)
- Praktischer Gummibandverschluss
- Schnelles Öffnen und Verschließen
Datenblätter(X)
Ausführung | Unbedruckt |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoff Deckel | Bambus |
Höhe | 6,8 cm |
Länge | 20 cm |
Breite | 13,9 cm |