Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Brosse rotative Acier inoxydable, noué, avec tige

Brosse rotative ronde sur tige avec fils inox
BROSSE-ROT-RDE/TIGE-A2-Ø75X12X6MM

Art. N° 0714692600

EAN 4065746781800

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Brosse rotative Acier inoxydable, noué, avec tige

Art. N° 0714692600

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Idéale pour une utilisation sur l'acier inoxydable et l'aluminium. Pour le brossage moyen à intensif.
  • Effet de brossage agressif avec grande résistance à l'usure grâce aux fils noués

  • Pour une utilisation sur meuleuses droites et perceuses
Indication
  • Les vitesses élevées améliorent les performances et la longévité de la brosse

  • Seules les pointes de bord agissent sur la pièce à usiner. Bien qu'une pression de contact excessive n'améliore pas le résultat, elle augmente la puissance d'entraînement requise et réduit la longévité de la brosse.

  • Toujours porter des lunettes et des gants de protection pour travailler avec des brosses mécaniques !
Instructions d'utilisation (optimisation des résultats de brossage)
MesureVitesse périphériqueDiamètre de brosseEpaisseur de filLongueur de brins
Augmenter l'effet de brossage
Réduire l'effet de brossage
La brosse crée des bavures
ApplicationsVitesse périphérique [en m/s]
Vitesses périphériques recommandées pour le brossage
1520253035404550
Ebavurer 25 - 35
Nettoyage des cordons de soudure 35 - 45
Détartrage 35 - 45
Polissage 30 - 40
Usinage du plastique15 - 25
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Idéale pour retirer la protection de dessous de caisse

  • Elimine les dépôts de calcaire, la rouille, le vernis, les scories et les résidus de caoutchouc

  • Ebavurage des bords

Diamètre x largeur utile x diamètre de la tige (DxAxS)

75 x 12 x 6 mm

Longueur utile de fil (H)

15 mm

Diamètre de câble

0,50 mm

Matière du fil

Acier inoxydable

Design

Tressé à droite, Lisse

Agressivité

Hard

Convient pour perceuses sans fil (système de points)

2 of 4 points

Convient pour perceuse (système de points)

2 sur 4points

Adapté à la meuleuse droite (système de point)

4 sur 4 points

Vitesse de rotation max.

25000 tr/min

Norme EN

1083-2