Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Brosse de sécurité longue durée Acier, relié à la tige

Brosse avec fils en acier
BROSSE-FILS-EN ACIER-AVEC TIGE

Art. N° 5465000600

EAN 4065746779036

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Brosse de sécurité longue durée Acier, relié à la tige

Art. N° 5465000600

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Adaptée aux travaux de brossage moyens comme l'ébavurage, le nettoyage et le dérouillage. Idéale pour les travaux ponctuels sur l'acier et le métal coulé.
  • Pas de rupture prématurée des fils

  • La largeur des poils reste constante pendant l'usinage grâce à la brosse rotative dont le fil est maintenu dans une virole en plastique

  • Pour une utilisation sur meuleuses droites et perceuses
Indication
  • Sécurité améliorée qui empêche la rupture prématurée des fils

  • Seules les pointes de bord agissent sur la pièce à usiner. Bien qu'une pression de contact excessive n'améliore pas le résultat, elle augmente la puissance d'entraînement requise et réduit la longévité de la brosse.

  • Toujours porter des lunettes et des gants de protection pour travailler avec des brosses mécaniques !
Consignes d'utilisation (optimisation des résultats de brossage)
MesureVitesse circonférentielleDiamètre de brosseEpaisseur de filLongueur de soie
Augmenter l'effet de brossage
Réduire l'effet de brossage
La brosse crée des bavures
Vitesses périphériques recommandées pour le brossage
ApplicationsVitesse périphérique [en m/s]
1520253035404550
Ebavurage 25 - 35
Nettoyage des cordons de soudure 35 - 45
Détartrage 35 - 45
Polissage 30 - 40
Usinage du plastique15 - 25
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour éliminer la rouille, la peinture, la corrosion, etc.

  • Nettoyage des cordons de soudure

  • Pour le grattage du caoutchouc

Diamètre x largeur utile x diamètre de la tige (DxAxS)

60 x 8 x 6 mm

Longueur utile de fil (H)

18 mm

Diamètre de câble

0,3 mm

Matière du fil

Acier

Design

Ondulé, collier en plastique

Agressivité

Hard

Convient pour perceuses sans fil (système de points)

2 of 4 points

Convient pour perceuse (système de points)

2 sur 4points

Adapté à la meuleuse droite (système de point)

4 sur 4 points

Vitesse de rotation max.

15000 1/min

Norme EN

1083-2