Brosse d'époussetage
Brosse d'époussetage en poils de Chine & polyester
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Compact et maniable
- Grâce à sa poignée ergonomique en bois élégant et à sa conception compacte, il tient parfaitement dans la main
Elimination facile des impuretés
- La poussière et les impuretés mineures peuvent facilement être éliminées par les poils évasés sur les côtés
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté au nettoyage des surfaces avant l'application de revêtement
Longueur | 160 mm |
Largeur | 80 mm |
Longueur des poils | 60 mm |
Matière de la poignée | Bois |
Matière des poils | Soie de Chine et polyester |