Brocha redonda
Brocha redonda cerdas fibra sinté. anillo latón
RGBRSH-VOC-MIX-SZ12
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Resistente combinación de cerdas de fibras sintéticas (nailon y poliéster) de la mayor calidad
- Mantiene la forma y la flexibilidad
- No se hincha en el agua
- Óptima absorción y aplicación de la pintura
- Brocha de acción suave
- Líneas precisas y finas
- Acabado de primera clase
- Fijación mediante cordel doble
- Anillo de latón
- Mango de madera sin pintar
Hojas de datos(X)
Idónea para trabajos de pintura y lacado en superficies pequeñas, p. ej., ventanas, muebles y puertas.
Material de las cerdas | Nailon |
Material de la empuñadura larga | Madera |
Longitud de las cerdas | 105 mm |
Tamaño | 12 |
Diámetro de anillo del cepillo | 45 mm |