Brocha plana LM Para pinturas a base de disolvente
Brocha plana LM
PALETINA-ANCHA-LM-SZ100
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
No se hincha en el agua
- Al utilizar cerdas sintéticas especialmente desarrolladas, el cepillo no se hincha en el agua
Virola impermeable y resistente a las manchas
- La virola de plástico, totalmente adherida y elaborada en poliamida de excelente calidad evita la penetración de líquidos
- La virola, totalmente exenta de metales, no se oxida, por lo que dura más tiempo si se llevan a cabo las debidas tareas de mantenimiento
Almacenamiento firme
- El práctico gancho del cucharón permite fijar fácilmente el cepillo al borde del cucharón para que gotee
Gran comodidad de uso
- El mango de haya de grano fino y crudo es cómodo cuando se sostiene
Hojas de datos(X)
Producto apto para trabajos con pinturas a base de disolvente, en particular en zonas amplias, como suelos y techos
Material de las cerdas | Sintético |
Color de cerda | Negro |
Material de la empuñadura larga | Madera |
Material del casquillo | Poliamida |
Longitud de las cerdas | 66 mm |
Anchura | 100 mm |
Grosor | 30 mm |
Apta para agente de pintura | Pinturas y laca a base de disolventes |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!