Broca doble, TX, mecánica de precisión
Broca doble, TX, mecánica de precisión
PUNTA PRECISIÓN TX3/TX4 4X28MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Salida: 4 mm
- Tipo de cuadradillo: Cabeza hexagonal
- Material: S2
- Superficie: zinc fosfatado
Hojas de datos(X)
Ideal para su uso en electrónica y mecánica de precisión
Tamaño de la punta | TX3 |
Accionamiento | 4 mm |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Longitud | 28 mm |
Material | S2 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!