Broca DIN 371/376 HSCo Forma B
Broca DIN 371/376 HSCo Forma B
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | HSS-Co5 |
Forma | B |
Classe de tolerância | 6H modificado |
Adequado para rosca postiça | M2,5x0,45 |
Diâmetro da rosca | 3,09 mm |
Comprimento da rosca | 11 mm |
Diâmetro do orifício do núcleo | 2,6 mm |
Comprimento do ângulo de entrada | 1,8 mm |
Comprimento | 56 mm |
Tipo de adaptador | Vierkant |
Largura do quadrado | 2,7 mm |
Diâmetro do veio | 3,5 mm |