Brillantante blu
Brillantante blu
BRILLANTANTE BLU 25L
Cod. art. 08930255
EAN 4038898935759
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Abilita la rapida rottura di grandi aree del velo d'acqua
- Gran parte dell'acqua viene rimossa dal veicolo ancora prima di mettere in azione l'essiccatore
- Eccellenti proprietà essiccanti
Crea una pellicola protettiva addizionale
- La superficie del veicolo sviluppa un'efficace lucentezza
- L'acqua piovana scorre via
Privo di fosfati, AOX e silicone
Valore del pH in concentrato: circa 4
Privo di oli minerali e idrocarburi
Non compromette l'efficacia dei separatori di liquidi leggeri.
Facilmente biodegradabile in accordo con l'OCSE.
OCSE = Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
Conservare al riparo dal gelo! Evitare il sovradosaggio! Utilizzare solo su superfici pulite e sciacquate.
Caratteristiche tecniche(X)
Per l'utilizzo in impianti di auto lavaggio e sistemi di lavaggio self-service.
Per il dosaggio con apposita pompa, utilizzare il prodotto non diluito. Per il dosaggio con iniettore diluire 1 parte di prodotto in 9 parti di acqua.
Concentrazione d'uso: circa 0,2%
Consumo per veicolo: ca. 8–10 ml
Peso contenuto | 24,79 kg |
Base chimica | Tensioattivi cationici |
Odore/profumo | Caratteristico |
Colore | Blu |
Valore pH | 4 |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | a 20°C |
Condizioni per valore PH | concentrato |
Densità | 0,986 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi |
Senza silicone | Sì |
Senza fosfati | Sì |
Biodegradabile | Sì |
Senza AOX | Sì |
Contenuto | 25 l |
Contenitore | Tanica |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.