Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Bridgehead table saw CST120 Clipper

Bridgehead table saw CST120 Clipper

Art.-nr. 9501022923

EAN 4068362184130

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Bridgehead table saw CST120 Clipper

Art.-nr. 9501022923
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
Impressive cut length, powerful motor and robust construction for demanding cutting work
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

660 mm

Maximale verstekhoek

45 graden

Hoogte

1350 mm

Maximaal onbelast toerental

2800 t/min

Ingangsvermogen

2,2 kW

Lengte

1600 mm

Machinegewicht

160 kg

Nominale spanning

230 V

Voldoet aan RoHS

Ja

Max. schijfdiameter

350 mm

Maximale snijlengte

1200 mm

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Tafelbreedte

660 mm

Tafellengte

1600 mm

Max. diameter doorslijpschijf.

350 mm

WEEE (terugname gebruikte elektrische apparaten)

0 - Niet van toepassing

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Longlife & Speed diamantslijpschijf voor natuursteen

DIAMANTSCHIJF-LS-NATUURSTN-BO25,4-D350MM

Diamantslijpschijf met een extreem lange levensduur en een zeer hoge slijpsnelheid, speciaal ontwikkeld voor natuursteen
x 1 st
Diamantslijpschijf voor bouwplaatsen Longlife & Speed

DIAMANTSCHIJF-LS-BOUW-BO25,4-D350MM

Diamantslijpschijf met een extreem lange levensduur en een zeer hoge slijpsnelheid, speciaal ontwikkeld voor gebruik op bouwterreinen met wisselende materialen