Brida externa W-SL, lengthwise
Brida externa W-SL, lengthwise
W-SL STIRN FLA LAS L FSV E-03-0013-08-01
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
![]() | |
Longitud (L) | 200 mm |
Anchura (B) | 120 mm |
Espesor de material (t) | 12 mm |
Longitud del perfil (LP) | 150 mm |
Ancho de perfil (BP) | 80 mm |
Grosor del perfil (tp) | 16 mm |
Longitud del orificio alargado (LL1) | 25 mm |
Anchura del orificio alargado (LB1) | 18,3 mm |
Distancia entre orificios (LA) | 147,5 mm |
Distancia entre orificios 2 (LA2) | 50 mm |
Diámetro interior (RL1) | 18,3 mm |
Distancia 1 (A) | 50 mm |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente en lotes |
Material | Acero |
Peso del producto (por artículo) | 3800 g |