Brida de fijación VARIFIX®
Brida de fijación, carril de montaje C
BRIDA-CLMPFLG-PRFL41/22-41/41
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Certificado Cradle to Cradle®
- Renovación de edificios con materiales no peligrosos
- Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
Los tornillos de montaje deben apretarse a un par de 10 Nm.
Hojas de datos(X)
Para montar carriles de montaje en soportes de acero. Utilice siempre bridas de fijación por pares (1 unidad de producto = 1 par).
![]() | |
Se puede utilizar para riel de montaje | 41 x 22 mm |
Longitud (L) | 105 mm |
Anchura (B) | 58 mm |
Espesor de material (t) | 4 mm |
Carga vertical permitida | 2.1 kN |
Superficie | Galvanizado en caliente |
Material | Acero estructural con aluzinc 1.0242 |
Peso del producto (por artículo) | 598 g |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |