Brida Tipo 1
Brida, tipo 1
AIR MP-MB-CABLETIE-PLA-BLACK-W.RIVET
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Fije al orificio o agujero perforado con el remache. Seguidamente, utilice la brida para fijar los cables u otros elementos entre sí.
Hojas de datos(X)
Para agrupar cables que vayan a fijarse a una chapa metálica.
Diámetro mínimo/máximo del lote | 15-40 mm |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación | 6,9-7,1 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 0,8-2,2 mm |
Longitud | 160 mm |
Anchura | 9 mm |
Material | PA 12 - Poliamida |
Color | Negro |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | A1149970290 |