Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Brick and tile drill bit box 7 pcs Syska

Brick and tile drill bit box 7 pcs Syska

Cikksz. 0641000007

EAN 4065233127647

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Brick and tile drill bit box 7 pcs Syska

Cikksz. 0641000007
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
Special tungsten carbide drill bit with straight shank for dry drilling of high-fired bricks and tiles. Available in the ORSY® system cassette.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

7 darab

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Furatminőség (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Szerszámbefogó típusa

Hengeres szár

Tartalmaz: Brick and tile drill bit box 7 pcs Syska:
1 x
Tégla- és csempefúró

CSEMPE-ÉS KERÁMIAFÚRÓ 4MM

Leírás:
75 mm; 4.0 mm
Különleges keményfémfúró hengeres befogással száraz fúráshoz magas hőfokon égetett téglához és csempéhez.
Mennyiség: 1 x
1 x
Tégla- és csempefúró

CSEMPE-ÉS KERÁMIAFÚRÓ 5MM

Leírás:
85 mm; 5.0 mm
Különleges keményfémfúró hengeres befogással száraz fúráshoz magas hőfokon égetett téglához és csempéhez.
Mennyiség: 1 x
2 x
Tégla- és csempefúró

CSEMPE-ÉS KERÁMIAFÚRÓ 6MM

Leírás:
100 mm; 6.0 mm
Különleges keményfémfúró hengeres befogással száraz fúráshoz magas hőfokon égetett téglához és csempéhez.
Mennyiség: 2 x
1 x
Tégla- és csempefúró

CSEMPE-ÉS KERÁMIAFÚRÓ 8MM

Leírás:
120 mm; 8.0 mm
Különleges keményfémfúró hengeres befogással száraz fúráshoz magas hőfokon égetett téglához és csempéhez.
Mennyiség: 1 x
1 x
Tégla- és csempefúró

CSEMPE-ÉS KERÁMIAFÚRÓ 10MM

Leírás:
120 mm; 10.0 mm
Különleges keményfémfúró hengeres befogással száraz fúráshoz magas hőfokon égetett téglához és csempéhez.
Mennyiség: 1 x
1 x
Tégla- és csempefúró

CSEMPE-ÉS KERÁMIAFÚRÓ 12MM

Leírás:
150 mm; 12.0 mm
Különleges keményfémfúró hengeres befogással száraz fúráshoz magas hőfokon égetett téglához és csempéhez.
Mennyiség: 1 x