Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Brenndüseneinsatz

Brenndüseneinsatz
BRENNDUESEINSA-F.MODBLCK-SLM-ESTZ

Art.-Nr. 096380 731

EAN 4062855168300

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Brenndüseneinsatz

Art.-Nr. 096380 731
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
Für insgesamt 150 Düsen
  • Durchmesser pro Aufnahme ca. 21 mm
Hinweis

Nur passend für Schubladen mit Baubreite 556 mm und Bautiefe 380 mm.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

BDE150

Breite

470 mm

Höhe

25 mm

Tiefe

330 mm

Passend für Schublade

MSM 60/380

Produktgewicht (per Stück)

0,800 kg

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen