Bremsscheibenabzieher DE 1 NFZ für DAF, Renault und Volvo
Bremsscheibenabzieher für DAF, Renault, Volvo
ABZI-BREMSSCHEIBENABZIEHER-(DE1)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Zeitersparnis, da es vom Techniker bedient werden kann
- Geeignet für alle Arten von schwimmend gelagerten Bremsscheiben bei Bussen, Lastkraftwagen und Industriefahrzeugen
- Keine Verwendung von Schlagwerkzeugen notwendig, die Schäden oder Verletzungen verursachen können
- Keine manuelle Manipulation oder der Einsatz von Schlagböcken und anderen schweren Geräten mehr nötig
- Universell einsetzbar an vielen Bremsscheiben und größtmögliche Variabilität durch 2 einstellbare Hydraulikzylinder
Lieferung mit Hydraulikpumpe und Hydraulikzylinder damit direkt betriebsbereit
Datenblätter(X)
Ideal für Wartungs- und Servicetechniker, da direkt am Fahrzeug einsetzbar
Zylinderhub (10) | 41 mm |
Hublast (20) | 14000 kg |
Schlauchlänge (21) | 1000 mm |
Druck max. (31) | 700 bar |
Länge (40) | 470 mm |
Breite (50) | 300 mm |
Höhe (60) | 500 mm |
Produktgewicht (per Stück) (70) | 37000 g |