Bremssattelhalterung BT 1 Universell NFZ
Bremssattelwagen
BREMSSATTLWG-(BT1)
Art.-Nr. 1952001515
EAN 4065746609364
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Zeitersparnis da es vom Techniker bedient werden kann
- Kompakte Bauweise dadurch sehr gute Manövrierfähigkeit auf engem Raum
- Universell einsetzbar, geeignet für alle Arten von Lkw, Bussen, Anhängern und Industriefahrzeugen
- Kein Tragen von schweren Lasten notwendig
Sofort einsatzbereit, Auslieferung mit Hydraulikpumpe und Hydraulikzylinder
Datenblätter(X)
Ideal für Wartungs- und Servicetechniker da direkt am Fahrzeug einsetzbar
Traglast (5) | 50 kg |
Zylinderhub (6) | 200 mm |
Passend für Reifengröße min./max. (7) | 17,5-22,5 in |
Breite (10) | 250 mm |
Höhe (20) | 700 mm |
Länge (25) | 470 mm |
Produktgewicht (per Stück) (40) | 35000,000 g |